曜日別特売

IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK2T スリップオン マフラー

IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK2T スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー)MK2T
適合車種
HONDA CB 500 F '19
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26181744IX-AH6236ST
¥65,000
¥59,980
¥65,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする