IX-AH6236ST IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK2T スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181744

IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK2T スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26181744
品番
IX-AH6236ST
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー)MK2T
適合車種
HONDA CB 500 F '19
コンプリート
チタニウム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする