MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CB 650 R '21 M9 フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) M9
適合車種
HONDA CB 650 R '21
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181936
IX-WH6642S
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26181945
IX-WH6942S
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください