MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CB 650 R '21 M9B フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) M9B
適合車種
HONDA CB 650 R '21
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181954
IX-WH6642SB
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26181970
IX-WH6942SB
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください