MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK1B フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.18
タイプ
(マフラー) MK1B
適合車種
HONDA CB 650 R '21
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181979
IX-BH6242SB
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26181988
IX-BH6942SB
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください