MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK2B フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2B
適合車種
HONDA CB 650 R '21
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182015
IX-AH6242SB
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26182024
IX-AH6942SB
¥
89,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください