MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CBR 650 R '19 -'20 DC2 フルEX マフラー
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
デュアルラウンド
質量(kg)
0.84
タイプ
(マフラー) DC2
適合車種
HONDA CBR 650 R '19 -'20
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182234
IX-DH6456C2-4
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください