MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CBR 650 R '21 M10 フルEX マフラー
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) M10
適合車種
HONDA CBR 650 R '21
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182295
IX-WH6642ST-1
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26182304
IX-WH6942ST-1
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください