MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK2 フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2
適合車種
HONDA CBR 650 R '21
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182374
IX-AH6242S-1
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26182390
IX-AH6942S-1
¥
86,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください