MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA FORZA 750 2021 DC2 スリップオン マフラー
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
デュアルラウンド
質量(kg)
0.84
タイプ
(マフラー)DC2
適合車種
HONDA FORZA 750 2021
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182505
IX-DH6459C2
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください