MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA X-ADV 150 '19 M9B フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
色
ブラック
タイプ
(マフラー) M9B
適合車種
HONDA X-ADV 150 '19
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182776
IX-WH1997SB
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください