IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2B スリップオン マフラー

IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2B スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020コンプリートマットブラック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26183029IX-AK7294SB
39,000
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする