MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2B スリップオン マフラー ブラック 政府認証 JMCA取得
IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
用途
バイク用
適合
KTM DUKE 250/390 2017-2021
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
【サイレンサー】約190
形状
コニカルショート
質量(kg)
【サイレンサー】約0.9※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
タイプ
マフラータイプ:MK2B
適合車種
KTM DUKE 250 2017-2021
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
注意
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26184054
IX-AM3259SB
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください