曜日別特売

IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 M9B スリップオン マフラー ブラック

IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 M9B スリップオン マフラー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 M9B スリップオン マフラー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)

IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー

用途バイク用適合KTM DUKE 125/250/390 17-21材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)【サイレンサー】約1.6※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:M9B適合車種KTM DUKE 125/250/390 17-21コンプリートマットブラック内容量1セット
注意
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26184106IX-WM3257SB
70,000
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする