IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 MK1B スリップオン マフラー
IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
用途バイク用適合KTM DUKE 125/250/390 17-21材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)【サイレンサー】約1.18※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK1B適合車種KTM DUKE 125/250/390 17-21コンプリートブラックHTペイント内容量1セット