MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KYMCO AK550 OV90SS フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
タイプ
(マフラー)OV90SBC
適合車種
KYMCO AK550
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26184298
IX-OZS0350B
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください