曜日別特売
IX-OZS0350B IXRACE KYMCO AK550 OV90SS フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184298

IXRACE KYMCO AK550 OV90SS フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26184298
品番
IX-OZS0350B
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
タイプ
(マフラー)OV90SBC
適合車種
KYMCO AK550
コンプリート
ブラックHTペイント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする