MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE YAMAHA MT09 13-20 Z8 フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
400
形状
デュアルチューブ
質量(kg)
5.8
タイプ
(マフラー)Z8
適合車種
YAMAHA MT09 13-20
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26185680
IX-BQ9780C
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください