MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE YAMAHA MT09 2021 DC1 フルEX マフラー
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー)DC1
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26185689
IX-DY9283C
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26185698
IX-DY9983C
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください