MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE YAMAHA MT09 2021 MK2 フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)MK2
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26185786
IX-AY9283S
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26185795
IX-AY9983S
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください