MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE YAMAHA MT09 2021 MK2T フルEX マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー)MK2T
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26185829
IX-AY9283ST
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26185838
IX-AY9983ST
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください