MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G6X MK2 フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)MK2
適合車種
ZONTES ZT-125U、 U1、 Z2、 G1、 G6X
コンプリート
マット ポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26186766
IX-AZ3292S
¥
46,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください