MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G7X MK2B フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)MK2B
適合車種
ZONTES ZT-125U、 U1、 Z2、 G1、 G7X
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26186775
IX-AZ3292SB
¥
49,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください