伸縮テレビ台

伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ

お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(g)14020幅(cm)905~1591耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905~1591×295×313適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692137STS-D90-WW/LNライトナチュラル/ホワイト
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25692146STS-D90-B/AGブラック/アッシュグレー
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする