伸縮テレビ台

伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ伸縮テレビ台 - アイリスオーヤマ

お部屋の空間を有効活用でき、高級感あるデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。4つの収納スペースでお部屋をすっきりきれいに魅せられます。3種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板, 側パイプ・取手:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)27090幅(cm)1000~1777耐荷重(kg)全体:68、本体天板:30、可動部天板:20、可動部棚板(左右):各5、引き出し(左右):各4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000~1777×350×410適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692155STS-100U-OWオフホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25692164STS-100U-WNウォールナット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25692180STS-100U-Bブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする