曜日別特売

【+ECO】USB Type-C充電ケーブル

【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル - エアージェイ

簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。

用途充電・データ通信適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電/通信内容量1台
関連資料:(1.51MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
出力
ケーブル長(cm)
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691595UCJ-ETC50 WHUSB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)50充電/通信ストレート
864
799
879(税込)
当日出荷
25691604UCJ-ETC1M WHUSB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)100充電/通信ストレート
891
889
978(税込)
当日出荷
25691620UCJ-ETC1.5M WHUSB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)150充電/通信ストレート
936
929
1,022(税込)
7日以内出荷
25691629UCJ-ETC2M WHUSB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)200充電/通信ストレート
982
979
1,077(税込)
6日以内出荷
25691638UCJ-ETC3M WHUSB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)300充電/通信ストレート
1,255
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする