曜日別特売

ルミラーPETフィルム

ルミラーPETフィルム - TORAY(東レ)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2

用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性内容量1巻
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692688#50S1010
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692697#50S1015
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692706#50S1019
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692715#50S1020
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692724#50S1025
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692740#50S1030
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692749#50S1035
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692758#50S1040
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692767#50S1045
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692776#50S1055
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692785#50S1060
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692794#50S1065
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692810#50S1070
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692819#50S1075
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692828#50S1080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692837#50S1085
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692846#50S1090
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692855#50S1095
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692864#50S10105
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692880#50S10110
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692889#50S10120
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692898#50S10130
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692907#50S10140
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692916#50S10150
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692925#50S10160
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692934#50S10170
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692950#50S10180
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692959#50S10190
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692968#50S10210
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692977#50S10220
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692986#50S10230
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692995#50S10240
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693004#50S10250
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693020#50S10260
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693029#50S10270
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693038#50S10280
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693047#50S10290
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693056#50S10310
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693065#50S10320
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693074#50S10330
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693090#50S10340
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693099#50S10350
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693108#50S10360
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693117#50S10370
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693126#50S10380
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693135#50S10390
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693144#50S10400
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693160#50S10410
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693169#50S10420
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693178#50S10430
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする