曜日別特売

メタル&ウッドラック用 メッシュボードセット

メタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェアメタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェアメタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェアメタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェアメタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェアメタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェアメタル&ウッドラック用 メッシュボードセット - ドリームウェア

シリーズラックの側面に取り付けて、小物などの収納に便利。S字フック4個付き。

用途メタル&ウッドラック用メッシュボード適合MKシリーズ材質フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×1内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695594MK-PMB1BKブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
25695585MK-PMB1WHホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする