リス
折りたたみコンテナ専用フタ付き
ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。専用フタ付き。
折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。
用途
コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。
材質
PP
耐荷重(kg)
10
フタ
フタ付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フタ:52.9×36.5×1.9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
53×36.6×32.5
スタッキング
5段まで
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25695628
ACCP292+AYAN861
50
ベージュ
本体×1、フタ×1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
25695637
ACCP293+AYAN862
50
ライトブルー
本体×1、フタ×1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
25695646
ACCP292×2+AYAN861
50
ベージュ
本体×2、フタ×1
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
25695655
ACCP293×2+AYAN862
50
ライトブルー
本体×2、フタ×1
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください