曜日別特売

のり付けローラー 新型PP製

のり付けローラー 新型PP製 - 精品工房

軸は丈夫なアルミ合金製。
オリジナル波型ローラーで余分なのりの使用量を抑制。
簡単に取り外しできるので掃除が簡単です。
蓋付きで乗りの乾きを防ぎます。
のり跳ね防止フィン付き。
材質がPPで割れにくく、のりの残量が確認できます。
底面の巾は11cmで片手で持って作業ができます。

用途ロックウール天井材などを貼るときに使用するローラーです。材質PP寸法(mm)280×150×130(底部:110)質量(g)850材質(ローラー部)PP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707257SH3043
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする