浅香工業
浅香 アングル棚165x88x45cm 4段黒
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。
四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途
大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。
セット内容
柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
18
色
ブラック
高さ(mm)
1630
奥行(mm)
450
間口(mm)
880
段数
4
耐荷重(kg/段)
80(静置平均荷重)
棚段数
4
組立時間
約30~40(分/大人2人)
棚段数(段)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×450×1630
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25708246
#364391
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください