DEWALT(デウォルト)
Carrier (キャリア)
ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。
本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。
用途
重い荷物も小回りが利く移動用台車!
ストッパー
有
仕様
ロック 付、タイヤ 2か所
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
486×436×181
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25708255
DWST17889
約100
約3.2
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください