金象 しずキャリーNP金網付

金象 しずキャリーNP金網付 - 浅香工業金象 しずキャリーNP金網付 - 浅香工業

環境対策商品、樹脂製台車。
金網は脱着式です。
タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)
積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。

用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※お客様組立品:(組立説明書付)17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708307#70992317100150使用時:860×520×900金網:675×445×510
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
25708316#70992425.5130300使用時:1035×650×905金網:860×570×510
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする