オーディオラック

オーディオラック - HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック - HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック - HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック - HAMILeX(ハミレックス)

スッキリとした印象の厚さ18mmの天板。耐久性に優れたマットブラックPVCシート仕上げ
清澄感があり操作性にも優れたプッシュオープン式のクリア強化ガラス
ラック内部の放熱を考慮し、背面は一部開口背面の切り欠きにより、スムーズな配線作業が可能
利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付

幅(mm)520マットブラック耐荷重(kg)天板:20以下、棚板:15以下、底板:50以下内容量1台
関連資料:(0.24MB)
注意

納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、、配送ができかねます。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707905FG-633棚板1枚約18.5520×470×60060
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707914FG-635棚板3枚約28520×470×90080
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする