曜日別特売

連結ユニット

連結ユニット - HAMILeX(ハミレックス)連結ユニット - HAMILeX(ハミレックス)連結ユニット - HAMILeX(ハミレックス)連結ユニット - HAMILeX(ハミレックス)

機器追加や間隔の調整に便利な連結ユニット
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
連結ユニットは設置機器に応じて2つの高さからお選びいただけます。
リバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能。

幅(mm)570適合品番VT-743/745 ※VT-743/745に1段追加可能総耐荷重(kg)25内容量1個
関連資料:(0.28MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708194VTP-01L約5.5570×450×266240
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708210VTP-01S約5570×450×206180
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする