曜日別特売

外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型

外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 - ロジテック

国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。
市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。
筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。
製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。
またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。
あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。
4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。
薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。
BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。
Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。
USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。
また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。
製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm
通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。
容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。
米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。
また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。
Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。

付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・MacOS 10.5以降・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速k、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V内容量1個
注意
※ソフトウェアはダウンロードでの提供(無料)となります。ダウンロード/インストールには、インターネット接続環境が必要です。
※AACS、CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。
※シリンダ/ダイアルタイプのセキュリティロックをご使用の場合、本製品の高さよりも径の小さなシリンダ/ダイアルを選択してください。
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
※付属のソフトウェアはMacOSには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707720LBD-PWB6U3CSBK【筐体】ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
25707729LBD-PWB6U3CSWH【筐体】ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする