曜日別特売

ベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ

ベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 64床上点検洗浄タイプ - シナネン

洗濯機を載せたまま、トラップの定期洗浄が可能な洗濯機防水パンです。
今まで、床上点検タイプでは難しいとされていた排水トラップの洗浄。洗濯機を設置したままでトラップの部品が取り出し可能になったのは画期的なことです。また、フラップ扉を開けるだけで洗濯機を設置した状態でも簡単に漏水確認ができます。
安全性や維持管理性に配慮!
施工現場でのフレキシブルな対応ができる。
台座一体仕様で施工がラクラク!
透明トラップで点検性能バツグンです。

用途洗濯機設置台、防水パンセット内容防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)640×640×192タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)600×600×66取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)3個(トラップ面用1個・側面用2個)、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)(取付部)Φ146満水容量(L)2内容量1セット
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713645HSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする