曜日別特売

ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ

ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ - シナネン

ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。
特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。
洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。

用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)700×600取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146内容量1セット
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713654USB-7464SNW(透明横引排水トラップ付)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする