曜日別特売

ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ

ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ - シナネンベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ - シナネン

水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。
施工現場でのフレキシブルな対応ができます。
二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。
安全性や維持管理性に配慮しました。
業界トップクラスの洗濯機設置面。

用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)705×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146内容量1セット
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713670USBS-7464SNW(透明横引排水トラップ付)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする