曜日別特売

ベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付

ベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネンベストレイ 防水パン 74嵩上げ一体タイプ 透明横引排水トラップ付 - シナネン

74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!

用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバーカバー(カバー74)1枚寸法(mm)750×645×125タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)707×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146内容量1セット
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713740KSB-7464SNW(C)-CT(透明横引排水トラップ付)
23,000
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25713749KSB-7464SNW(L)-CT(透明横引排水トラップ付)
23,000
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25713758KSB-7464SNW(R)-CT(透明横引排水トラップ付)
23,000
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする