万能トレイ

万能トレイ - シナネン万能トレイ - シナネン万能トレイ - シナネン万能トレイ - シナネン万能トレイ - シナネン

ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。
弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。
耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。
洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。
耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。

用途万能に活躍できるトレイ色(本体)スノーホワイト(SNW)トラップ(取付部)Φ146内容量1台
注意
※個人宅配送が不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をよろしくお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713794BT-6464SNW640×640×60600×600
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25713810BT-8064SNW800×640×60750×592
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする