日本ピアレス工業
農ポリ・不織布用接着剤 P3
今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
用途
農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
関連資料:
(1.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714169
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください