レインボー薬品
ネコソギシャワーⅤ6エコパウチ
(1件のレビュー)
長期持続成分配合で、最長6か月効果が持続します。
用途
非農耕地用除草剤。
仕様
包装プラスチック重量を約66%~70%カットした、そのまま撒けるスタンドパックです。
適合場所
非農耕地用
有効成分
グリホサート、テブチウロン、ヘキサジノン
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第24601号
剤形
シャワー剤
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714546
-
1袋(2L)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
25714555
-
1袋(4L)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください