レインボー薬品
ネコソギクイックプロ
薄めてまくだけで、しつこい雑草も素早く根まで枯らします。
用途
農耕地・非農耕地兼用除草剤。
適合場所
農耕地・非農耕地兼用
有効成分
グリホサートイソプロピルアミン塩ほか
有効期限
4年
農林水産省登録第(号)
第21593号
適合雑草
ススキ、笹、ドクダミ、竹、つる性植物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714564
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください