まとめ買い派におススメの大容量冷凍庫メガフリーザーの2ドア冷凍冷蔵庫です。
冷凍庫が4段引き出しスタイルで整理しやすく使いやすい仕様。
お急ぎ冷凍なら肉のドリップを抑えて一気に冷凍。
美味しさも栄養も封じ込めます。
冷蔵庫をまるごと新鮮保存、低温新鮮モードならチルドルームなら生鮮食品の鮮度低下を抑え、鯛なら7日間保存可能(
食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。
賞味期限・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。
)
仕様【ドアタイプ】片開きタイプ、【冷蔵室】プラズマクラスター(冷気除菌)、プラズマクラスター見守り運転、低温新鮮モード、抗菌加工チルドルーム、高さ調節トレー、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、側取りポケット、ガラス棚、LED照明(背面)、【野菜室】抗菌加工シャキット野菜室、低温新鮮モード、【冷凍室】低温新鮮モード、おいそぎ冷凍その他ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー質量(kg)52色アコールホワイト間口(mm)570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1698騒音値(dB)約23定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機85/85、電熱装置130/130ドアドア数:2RoHS指令(10物質対応)対応定格内容積(L)310、冷蔵庫:185<(食品収納目安)145、うち野菜室19・チルドルーム10>、冷凍室125<(食品収納目安)84>必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×685×1798、壁際設置した場合の壁からのスペース390mm以上内容量1台