Comilu for histamine ヒスタミンセンサー 本体セット

Comilu for histamine ヒスタミンセンサー 本体セット - フジデノロ

抽出液を酵素センサチップに分注するだけで簡便に測定が可能です。
検査室/光学分析機器などの専用の設備が無くとも検査可能です。
様々なシーンで使用が可能な軽さ・大きさを実現しました。
1検体当たり約3分で計測が可能です。
ランニングコストは1計測あたり1000円以下です。

セット内容本体、ACアダプター、酵素センサチップアダプター、DC IN端子用キャップ、チップアダプター端子用キャップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)350表示桁数最小1ppm測定範囲(ppm)【ヒスタミン】0~80アズワン品番4-3481-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971577DH-EH101
198,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする