Bag Page 400XR 400枚入

Bag Page 400XR 400枚入 - インターサイエンス

全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バック
超耐久性素材使用で、ナッツ、貝類、土壌などの硬いサンプルに適しています。

容量(mL)最大400寸法(cm)19×30処理容量(mL)50~300耐久温度(℃)-40~80フィルター穴径(μm)280ミクロンアズワン品番4-4792-01内容量1箱(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971796122425
58,800
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする