PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×63
保護構造
IP67
保護等級
IP67
材質
(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅
使用温度範囲(℃)
-25~+80
質量(kg)
0.37
相対湿度
45~85%RH
アズワン品番
64-1102-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973686
JPBF180
180×120×63
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください