曜日別特売

UVクリーンキュート 8足保管

UVクリーンキュート 8足保管 - 東邦歯科産業UVクリーンキュート 8足保管 - 東邦歯科産業UVクリーンキュート 8足保管 - 東邦歯科産業UVクリーンキュート 8足保管 - 東邦歯科産業UVクリーンキュート 8足保管 - 東邦歯科産業

スリッパ8足保管タイプ
低価格
省エネタイプ
紫外線による、スリッパ劣化防止機能付

付属品殺菌中プレート質量(kg)19消費電力(W)100V/最大50寸法(cm)27×36×101殺菌灯15W×2左右区別内容量1セット(1台)
注意
※本体と棚板の2個口になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25974490-イエロードア64-1125-04
99,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25974499-ピンクドア64-1125-05
99,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする