廣田工具製作所
斜刃ニッパー 30シリーズ
斬れ味抜群!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!
両刃仕様で繊細な切れ味!
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
切断能力(Φmm) 銅線
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974937
30-125
130
95
穴ナシ
2
64-1125-90
¥
3,310
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
24日以内出荷
返品不可
25974946
30-150
155
125
穴ナシ
2.6
64-1125-91
¥
3,380
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25974955
30-125(H)
130
95
穴ツキ
2
64-1125-92
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25974964
30-150(H)
155
125
穴ツキ
2.6
64-1125-93
¥
3,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください